{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | HSK 50 | |
Rungon ⌀ D | 44 mm | |
varren ⌀ D1 | 12 mm | |
Työkappaleen paino | 300 kg | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Hyötypituus L1 | 95 mm | |
Joustoliike | 3 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Sopii värikoodiin | K12 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320617 HSK50 | |
EAN / GTIN | 4062406127244 | |
Valmistajan numero | 320617 HSK50 |