{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | Varren ⌀ 40 mm | |
Rungon ⌀ D | 74 mm | |
varren ⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
Työkappaleen paino | 550 kg | |
Kokonaispituus L | 165 mm | |
Hyötypituus L1 | 95 mm | |
Joustoliike | 4 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Sopii värikoodiin | K18 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320617 40 | |
EAN / GTIN | 4062406573140 | |
Valmistajan numero | 320617 40 |