Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle 32

Tuote nro.: 320617 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin Varren -⌀ 32 mm
    Rungon ⌀ D 66 mm
    varren ⌀ D1 18 mm
    ⌀ d 32 mm
    Työkappaleen paino 500 kg
    Kokonaispituus L 155 mm
    Hyötypituus L1 95 mm
    Joustoliike 4 mm
    Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
    Pyörintävirhe 0,01 mm
    Sopii värikoodiin K18
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320617 32
    EAN / GTIN 4062406573133
    Valmistajan numero 320617 32

    Kuvaus

    Malli:

    • Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.
    • Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
    • Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.
    Lieriömäinen varsi sisäsorvauspitimiin, kiristysholkki-istukoihin tai hydraulikiristysistukoihin kiinnittämiseksi; toiseen revolveriin kiinnittämiseksi.
    Painavien työkappaleiden työstämiseen.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

    Erikoistarvike:

    Vaihdettavat päät nro 320625.
    Vaihdettavat päät nro 320629.

    Ohje:

    Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin