Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle HSK40

Tuote nro.: 320617 HSK40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin HSK 40
    Rungon ⌀ D 44 mm
    varren ⌀ D1 12 mm
    Työkappaleen paino 300 kg
    Kokonaispituus L 115 mm
    Hyötypituus L1 95 mm
    Joustoliike 3 mm
    Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
    Pyörintävirhe 0,01 mm
    Sopii värikoodiin K12
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320617 HSK40
    EAN / GTIN 4062406127237
    Valmistajan numero 320617 HSK40

    Kuvaus

    Malli:

    • Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.
    • Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
    • Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

    Erikoistarvike:

    Vaihdettavat päät nro 320625.

    Ohje:

    Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin