Päät pyörivään sorvinkärkeen 6

Tuote nro.: 320625 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ D 14 mm
    pieni kärjen ⌀ D1 4 mm
    Varren ⌀ d 12 mm
    Hyötypituus L1 15 mm
    Kärkikulma 60 astetta
    Sopii värikoodiin K12
    Avainkoko 12 mm
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320625 6
    EAN / GTIN 4045197719737
    Valmistajan numero 320625 6

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin monipuolinen saman pidintyökalun eri geometrioiden ansiosta.
    • Kokonaan karkaistu ja hiottu.
    • Nopea ja taloudellinen vaihtomahdollisuus kulumistapauksissa.

    Sopii:

    Keskiökärki nro 320615 koko 320617, nro 320659 koko 2, nro 321265 koko 3.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin