{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 350 mm | |
Pituus L | 127 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 19,03 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Sopii myös istukkatyypille | 400 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M16 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314000 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034157 | |
Valmistajan numero | 107507 |