Perusleukasarja, 3-os., karkaistu, Istukkatyypille: 315mm

Tuote nro.: 314000 315
Aseta hinta 3 kpl (163,68 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 315 mm
Pituus L 108 mm
Uraleveys D +0,01 19,03 mm
Portaan leveys B1 −0,05 12,7 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M12
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314000 315
EAN / GTIN 4019208034140
Valmistajan numero 107506

Kuvaus

Käyttö:

Karkaistujen kääntöleukojen tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen.

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusleukasarja, 3-os., karkaistu, Istukkatyypille: 315mm

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu, Istukkatyypille: 315mm

pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
491,05 €
(163,68 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
288,65 €
(96,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Istukkatyypille 315 mm 315 mm
Kierre M12 M12
Pituus L 108 mm 110 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka Tasokierukkaistukan leuka

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin