Perusleukasarja, 3-os., karkaistu, Istukkatyypille: 100mm

Tuote nro.: 314000 100
Aseta hinta 3 kpl (99,67 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 100 mm
Pituus L 46 mm
Uraleveys D +0,01 9,5 mm
Portaan leveys B1 −0,05 7,94 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M6
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Valmistajan numero 107500

Kuvaus

Käyttö:

Karkaistujen kääntöleukojen tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen.

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin