{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 92 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 19,03 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M12 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034133 | |
Valmistajan numero | 107505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu 250 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
|
|
Istukkatyypille | 250 | 250 |
Kierre | M12 | M12 |
Pituus L | 92 | 92 |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Uraleveys D +0,01 | 19,03 | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 12,7 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |