Perusleukasarja, 3-os., karkaistu 140 mm

Tuote nro.: 314000 140
Aseta hinta 3 kpl (99,67 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 140 mm
Pituus L 65 mm
Uraleveys D +0,01 12,68 mm
Portaan leveys B1 −0,05 7,94 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M8
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314000 140
EAN / GTIN 4019208034102
Valmistajan numero 107502

Kuvaus

Käyttö:

Karkaistujen kääntöleukojen tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen.

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin