{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 125 mm | |
Pituus L | 55 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 12,68 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M8 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Valmistajan numero | 107501 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perusleukasarja, 3-os., karkaistu 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
|
|
Istukkatyypille | 125 | 125 |
Kierre | M8 | M8 |
Pituus L | 55 | 54 |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Uraleveys D +0,01 | 12,68 | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |