{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 207 mm | |
kierre M | M24 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302440 25 | |
EAN / GTIN | 4250122600411 | |
Valmistajan numero | 501.04.25.80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
86,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 65 | 65 |
Kokonaispituus L | 207 | 207 |
kierre M | M24 | M24 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |