{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Kokonaispituus L | 207 mm | |
kierre M | M24 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302440 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600428 | |
Valmistajan numero | 501.04.32.80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 | SK 50 |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 80 | 80 |
Ulko-⌀ D | 72 | 72 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | 32 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |