{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 190 mm | |
kierre M | M24 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302440 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600367 | |
Valmistajan numero | 501.04.12.63 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldon-istukka 12 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
76,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 63 | 63 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | 12 |
kierre M | M24 | M24 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 | 12 |