Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A 50

Tuote nro.: 308605 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
970 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopii ISO-varteen 50
    Porausominaisuus reiällä
    Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
    Laipan ⌀ D 36 mm
    Pään ⌀ D1 28 mm
    Kokonaispituus L 74 mm
    L1 34 mm
    kierre M M24
    Kulma A 15 astetta
    Suurin kiristysmomentti 150 Nm
    Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
    Avainkoko 19 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityspultit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308605 50
    EAN / GTIN 4045197554536
    Valmistajan numero 308605 50

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

    Käyttö:

    • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
    • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
    • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

    Ohje:

    Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
    ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A 50

    Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A 50

    pyynnöstä
    Varastossa
    970 kappaletta varastossa
    16,85 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    558 kappaletta varastossa
    15,07 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    698 kappaletta varastossa
    14,49 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Laipan ⌀ D 36 36 36
    kierre M M24 M24 M24
    Pään ⌀ D1 28 28 28
    Suurin kiristysmomentti 150 150 150
    Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50 SK 50 SK 50
    Kulma A 15 15 15
    Porausominaisuus reiällä reiällä reiällä

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin