Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872), sopii jyrkkäkartiokoolle: 50

Tuote nro.: 308825 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii jyrkkäkartiokoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko SW 30 mm
Tuotetyyppi Kiristysavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308825 50
EAN / GTIN 4062406117962
Valmistajan numero 308825 50

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen kiristysavain.

Etu:

Ei liukumista, kuten tavanomaisilla kiristysavaimilla, siten ei loukaantumisvaaraa!

Käyttö:

Vetopulttien turvalliseen kiristämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin