{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 190 mm | |
kierre M | M24 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Valmistajan numero | 501.04.06.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka 6 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
79,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 63 | 50 | 63 |
Ulko-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | 6 | 6 |
Kokonaispituus L | 190 | 143 | 190 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |