Varakiinnitysruuvi 25 mm

Tuote nro.: 309900 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
395 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan kiinnitys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

istukan kiinnitys-⌀:lle D1 25 mm
Kierteen koko M18×2
Pituus 20 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309900 25
EAN / GTIN 4045197274076
Valmistajan numero 309900 25

Kuvaus

Sopii:

Weldonistukka ja Whistle Notch -istukat.

Ohje:

20 mm kiinnitys-⌀:aan asti yksi kiinnitysruuvi, 25 mm kiinnitys-⌀:sta alk. 2 kiinnitysruuvia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin