Varakiinnitysruuvi 10 mm

Tuote nro.: 309900 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
770 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan kiinnitys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    istukan kiinnitys-⌀:lle D1 10 mm
    Kierteen koko M10
    Pituus 12 mm
    Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309900 10
    EAN / GTIN 4045197274038
    Valmistajan numero 309900 10

    Kuvaus

    Sopii:

    Weldonistukka ja Whistle Notch -istukat.

    Ohje:

    20 mm kiinnitys-⌀:aan asti yksi kiinnitysruuvi, 25 mm kiinnitys-⌀:sta alk. 2 kiinnitysruuvia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin