{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302032 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653154 | |
Valmistajan numero | 15.507.40.20.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Muoto | ADB | ADB | ADB |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
Hyötypituus L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |