{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
kierre M | M12×1 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302032 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653147 | |
Valmistajan numero | 15.507.40.16.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
430,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Ulko-⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
kierre M | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
L2 | 45 | 45 | 33 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |