{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
kierre M | M10 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302032 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653130 | |
Valmistajan numero | 15.507.40.12.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB 12 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
kierre M | M10 × 1 | M10 × 1 | M10×1 |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
L2 | 40 | 40 | 31,5 |
Hyötypituus L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |