{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 23 mm | |
Pään ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
kierre M | M16 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Avainkoko | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Valmistajan numero | 308600 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiinnityspultit Muoto A 40
pyynnöstä
Varastossa
6 685 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 075 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 853 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Kokonaispituus L | 54 | 54 | 54 |
Suurin kiristysmomentti | 50 | 50 | 50 |
Sopii ISO-varteen | 40 | 40 | 40 |
Avainkoko | 19 | 19 | 19 |
Kulma A | 15 | 15 | 15 |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |