{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | MAS 403 | |
Laipan ⌀ D | 23 mm | |
Pään ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
kierre M | M16 | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Avainkoko | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308765 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532756 | |
Valmistajan numero | 308765 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnityspultti 45° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 871 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 911 kappaletta varastossa
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 286 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
kierre M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Pään ⌀ D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
Sopii ISO-varteen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Porausominaisuus | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |