{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 70 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302180; 302175 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Valmistajan numero | 15.507.40.32.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-⌀ D1: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ulko-⌀ D | 70 mm | 70 mm | 73 mm |
kierre M | M16 × 1 | M16 × 1 | M16 × 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |