{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 70 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302180; 302175 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302038 32 | |
EAN / GTIN | 4045197602473 | |
Valmistajan numero | 302038 32 |