{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | mini | |
Nousu | 2 mm | |
Laji | HB720 | |
Kierretyyppi | M/MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Standardi | DIN 13 | |
Terän koko ⌀ d | 8 mm | |
Terän paksuus T | 4,2 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 6,47 mm | |
Vähimmäissyöttö hmin | 1,15 mm | |
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y | 1,1 mm | |
Nousukulma | 2,5 astetta | |
Työstökertojen lkm | 7 - 12 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270140 2 | |
EAN / GTIN | 4045197560568 | |
Valmistajan numero | 270140 2 |