{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | mini | |
Nousu | 1,25 mm | |
Laji | HB720 | |
Kierretyyppi | M/MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Standardi | DIN 13 | |
Terän koko ⌀ d | 6 mm | |
Terän paksuus T | 3,8 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 4,44 mm | |
Vähimmäissyöttö hmin | 0,72 mm | |
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y | 0,8 mm | |
Nousukulma | 2,5 astetta | |
Työstökertojen lkm | 5 - 9 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270140 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197560537 | |
Valmistajan numero | 270140 1,25 |