{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | mini | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 8 mm | |
Laji | HB720 | |
Terän koko ⌀ d | 6 mm | |
Terän paksuus T | 3,8 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 4,65 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
Viisteen leveys W | 1,3 mm | |
Kartiokulma α | 45 astetta | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270060 8 | |
EAN / GTIN | 4045197560186 | |
Valmistajan numero | 270060 8 |