Pienoissorvauspidin terästä 12/6 mm

Tuote nro.: 270002 12/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus L1 / terän koko d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 06 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnityspituus L2 15,6 mm
Pään pituus L1 12 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 10
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270002 12/6
EAN / GTIN 4045197558688
Valmistajan numero 270002 12/6

Kuvaus

Malli:

  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Helppo teränvaihto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin