Pienoisleikkuuterä sisäkierteitykseen Oikea 0,5 mm

Tuote nro.: 270140 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,33 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,44 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M/MF
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
Nousu 0,5 mm
Laji HB720
Kierretyyppi M/MF
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 13
Terän koko ⌀ d 6 mm
Terän paksuus T 3,8 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 3,86 mm
Vähimmäissyöttö hmin 0,29 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y 0,35 mm
Nousukulma 1 astetta
Työstökertojen lkm 4 - 6
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270140 0,5
EAN / GTIN 4045197560643
Valmistajan numero 270140 0,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava