{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | mini | |
Nousu | 1,5 mm | |
Laji | HB720 | |
Kierretyyppi | M/MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Standardi | DIN 13 | |
Terän koko ⌀ d | 6 mm | |
Terän paksuus T | 3,8 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 4,58 mm | |
Vähimmäissyöttö hmin | 0,87 mm | |
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y | 0,9 mm | |
Nousukulma | 3 astetta | |
Työstökertojen lkm | 6 - 10 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270140 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197560544 | |
Valmistajan numero | 270140 1,5 |