{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 20 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema LA | 57,5 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Hyötypituus L1 | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 10.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268408 20 | |
EAN / GTIN | 4062406272975 | |
Valmistajan numero | 268408 20 |