{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema LA | 73 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 13.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268408 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392635 | |
Valmistajan numero | 268408 25 |