{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 10 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema LA | 29 mm | |
Varren pituus Ls | 42 mm | |
Hyötypituus L1 | 22,5 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 05.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268409 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272982 | |
Valmistajan numero | 268409 10 |