{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema LA | 35 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Hyötypituus L1 | 27 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 06.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268409 12 | |
EAN / GTIN | 4062406272999 | |
Valmistajan numero | 268409 12 |