″4 in 1″ -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D 10 mm

Tuote nro.: 268408 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ”4 in 1”
    Nimellis-⌀ D 10 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema LA 29 mm
    Varren pituus Ls 42 mm
    Hyötypituus L1 22,5 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    ⌀ d2 16 mm
    Sopiva kääntöterä ZCMX 05..
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268408 10
    EAN / GTIN 4062406272944
    Valmistajan numero 268408 10

    Kuvaus

    Malli:

    Lieriövarsi, jossa laippa.

    Käyttö:

    1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
    2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
    3. Sisäpuolinen sorvaus.
    4. Ulkopuolinen sorvaus.

    Ohje:

    • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
    • Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
    • Kun porataan yli nimellis-⌀:n, jäljelle jää materiaalia.
    • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin