ZCMX 050204 HBZ310

Tuote nro.: 268420 HBZ310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 050204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBZ310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f sorvaus 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,3 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min - 600 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 10 mm
Pinnoitus PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268420 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273644
Valmistajan numero 268420 HBZ310

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin