ZCMX 10T308 HBZ025

Tuote nro.: 268434 HBZ025
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 10T308
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HBZ025
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
    Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
    Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 210 m/min
    sopii työkalun ⌀:lle Dc 20 mm
    Pinnoitus PVD
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268434 HBZ025
    EAN / GTIN 4062406286958
    Valmistajan numero 268434 HBZ025

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin