ZCMX 10T308, Laji: HBZ120

Tuote nro.: 268434 HBZ120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 10T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HBZ120
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 200 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 20 mm
Pinnoitus PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268434 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273088
Valmistajan numero 268434 HBZ120

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin