{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 14 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 21 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 07.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268405 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802235 | |
Valmistajan numero | 268405 14 |