ZCMX 070302 HUZ310

Tuote nro.: 268428 HUZ310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 070302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HUZ310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f sorvaus 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,3 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min - 600 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 14 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268428 HUZ310
EAN / GTIN 4067263802266
Valmistajan numero 268428 HUZ310

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin