{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”4 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 18 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 27 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 135 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZCMX 09.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268405 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392505 | |
Valmistajan numero | 268405 18 |