”4 in 1” -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D 25 mm

Tuote nro.: 268405 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ”4 in 1”
Nimellis-⌀ D 25 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 37,5 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Sopiva kääntöterä ZCMX 13..
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268405 25
EAN / GTIN 4062406392611
Valmistajan numero 268405 25

Kuvaus

Malli:

Lieriövarsi.

Käyttö:

1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Ohje:

  • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
  • Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
  • Kun porataan yli nimellis-⌀:n, jäljelle jää materiaalia.
  • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin