{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBZ140 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Syöttö f poraus | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 190 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 18 mm | |
Pinnoitus | PVD | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268438 HBZ140 | |
EAN / GTIN | 4062406392789 | |
Valmistajan numero | 268438 HBZ140 |