{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ISOTURN | |
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC807 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | M3M | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261481 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075306279 | |
Valmistajan numero | 3359024 |