CCMT 09T302 IC807

Tuote nro.: 260089 IC807
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ISOTURN
ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji IC807
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F3P
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2 mm
Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 245 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä CCMT 09T302-F3P IC807
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260089 IC807
EAN / GTIN 7291075337952
Valmistajan numero 3358928

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin