{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ISOTURN | |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC807 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | F3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,06 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260103 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350999 | |
Valmistajan numero | 3358952 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Laji: IC807
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 051 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | IC807 | HB7120-1 |
lastunmurtaja | F3M | VS |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min |