{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ISOTURN | |
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC807 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | F3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351569 | |
Valmistajan numero | 3358996 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Laji: IC807
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
19,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
637 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | 50 m/min - 110 m/min |