{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ISOTURN | |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC807 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | M3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Valmistajan numero | 3359002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Laji: IC807
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 022 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
888 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 038 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | kevyesti hakkaava |
Laji | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |